Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP5274 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP5274 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter
CoreParts MSP5274 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36743854
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP5274
EAN/GTIN:
     5711783786399
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
820 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Typ
Resttonerbehälter
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iR Advance C3325i, C3330i, C3320, C3320L, C3320i, C5535i, C5540i, C5550i
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.