| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36672500 Herst.-Nr.: 28760 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 164 mm | | Gewicht | 31 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Gehäusefarbe | Schwarz/Rot | | Rollendicke | 3.5 mm | | Klingenlänge | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher 6ip, torx plus schraubenzieher, torx plus schraubenzieher wiha |
| | |
| |