Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 74880 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 74880 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose
Grothe 74880 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36666356
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Die Türstation Sinthesi S2 bietet Ihnen die Möglichkeit, nicht nur zwischen unterschiedlichen Anlagenmodellen, sondern auch zwischen zahlreichen Installationslösungen zu wählen, die Ihrem Platzbedarf und Ihren Ansprüchen gerecht werden. Sinthesi ist ein Türstation in Modulbauweise, die sowohl horizontal als auch vertikal eingebaut werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
156 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufputzdose
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Grothe
Material
Aluminium
Kompatibilität
2VOICE, BiBus, 1 + n, 4 + n
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.