Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 20 EUKNB-914 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 20 EUKNB-914 Steckdose Typ F Weiß
Busch-Jaeger 20 EUKNB-914 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36661878
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2013-0-5393
EAN/GTIN:
     4011395191743
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm.

Nennspannung: 250 V~


Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
10 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.