Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q8685-LE Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Boden / Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q8685-LE Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Boden / Wand
Axis Q8685-LE Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Boden / Wand
Axis Q8685-LE Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Boden / Wand
Axis Q8685-LE Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Boden / Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36542217
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0864-001
EAN/GTIN:
     7331021056305
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Ubersicht

Bestimmte Situationen erfordern langsames und stetiges Schwenken. Andere Situationen wiederum blitzschnelles und punktgenaues Positionieren. Mit der reaktionsschnellen PTZ-Netzwerkkamera AXIS Q8685-E geben Sie das Tempo vor für die ungehinderte und weitreichende Überwachung von ausgedehnten Außenbereichen. Die IR-Beleuchtung und der optische IR-Sperrfilter der AXIS Q8685-LE überwinden schwieriges Mischlicht und sogar völlige Dunkelheit.

Schnell und weich

Die AXIS Q8685-LE lässt sich extrem langsam aber auch ausgesprochen schnell schwenken und neigen. Der Geschwindigkeitsbereich liegt zwischen 0,05 bis 120 Grad pro Sekunde. Das ermöglicht sowohl weiche und ruckelfreie Panoramaschwenks sowie eine schnelle Reaktion auf Ereignisse. Die Kamera kann auf Säulen, an Masten und Wänden installiert werden. Der Panoramaschwenkbereich beträgt 360° und der Neigebereich zwischen Boden und Himmel -90° bis +45°. Die Kamera widersteht in Bewegung Windgeschwindigkeiten bis zu 52 m/s (187 km/h) und in Bewegung ohne Sonnenschutz Geschwindigkeiten von über 60 m/s (216 km/h).

Nah und fern

Das 30-fache optische Zoom und die herausragenden Schwenk- und Neigefunktionen der AXIS Q8685-LE ermöglichen eine Identifizierung über große Entfernungen und das weitestmögliche Sichtfeld in alle Richtungen. Forensic WDR (Wide Dynamic Range) sorgt für Bildschärfe und Detailgenauigkeit in hellen wie dunklen Bildbereichen. Mit dem Funktionsmerkmal Focus recall lässt sich der Fokus unmittelbar auf vordefinierte Bereiche richten. Das Funktionsmerkmal Advanced Gatekeeper der AXIS Q8685-LE zoomt in vordefinierten Bereichen erfasste Objekte automatisch heran.

Tag und Nacht

Die starken IR-LED-Strahler der AXIS Q8685-LE sorgen mit ihrer Reichweite von bis zu 500 m (ohne Zerstreuungslinse) für scharfe Videoaufnahmen. Die AXIS Q8685-LE mit ihren langlebigen Scheinwerfern mit großer Reichweite ist genau die richtige Wahl für Überwachungsaufgaben mit nur wenig Licht oder keiner Lichtquelle. Die optischen IR-Sperrfilter und IR-Durchlassfilter der AXIS Q8685-LE ermöglichen auch in schwierigem Mischlicht ausgezeichnete Bildqualität.

Schnell und leicht

Dank der schlanken Ausführung der AXIS Q8685-LE und der Vielzahl an Zubehör lässt sich diese Kamera praktisch überall installieren. Der SFP-Einschub unterstützt preisgünstige Glasfaserverbindungen über große Entfernungen. Die Wartung vereinfacht der fernbediente Scheibenwaschsatz mit integrierten langlebigen Wischblättern. Ein hochbelastbares Stromkabel mit einer Länge von 22 m ist optional erhältlich. Das Kabel ist für den Außenbereich geeignet. Es ist dreiadrig und besitzt einen Leiterdurchmesser von 2,05 mm und einen Manteldurchmesser von 10 mm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
64 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Technische Details
Iris
Ja
Abnehmbarer IR-Sperrfilter
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
4.3 - 129 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
411 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
18400 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
65.6 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
39 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 45 °
Neigunggeschwindigkeit
60 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
120 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/66500 s
Design
Befestigungstyp
Boden / Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.890,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.192,24*
€ 6.178,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.134,28*
€ 6.109,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.982,50*
€ 5.929,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.917,64*
€ 5.851,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.890,95*
€ 5.820,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.