Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01170-001 Überwachungskamerazubehör Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01170-001 Überwachungskamerazubehör Stromversorgung
Axis 01170-001 Überwachungskamerazubehör Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36542215
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01170-001
EAN/GTIN:
     7331021061323
Suchbegriffe:
Netzteil Netzwerkkamera
Netzteil Videokamera
Netzteil Webcam
Netzwerkkamera Netzteil
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
10 A
Merkmale
Typ
Stromversorgung
Unterstützte Positionierung
Universal
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
AXIS Q1659
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.