Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IP7G-BAT Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IP7G-BAT Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MOBX-IP7G-BAT Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36542185
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IP7G-BAT
EAN/GTIN:
     5711783424673
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1960 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazität
7.5 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
iPhone 7
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Höhe
14 mm
Tiefe
22 mm
Gewicht
70 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
76 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.