Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PM42 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 406 DPI 300 mm/sek Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell PM42 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 406 DPI 300 mm/sek Eingebauter Ethernet-Anschluss
Honeywell PM42 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 406 DPI 300 mm/sek Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36412368
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM42210003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, Code 49, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Stromverbrauch (Standby)
9 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
283 mm
Gewicht
12100 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
108 mm
Maximale Etikettenlänge
4.8 m
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Medienstärke
10.4 mm
Kerndurchmesser
79 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Seriell (RS-232)
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 406 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.186,79*
€ 1.412,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.179,64*
€ 1.403,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.149,16*
€ 1.367,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.125,84*
€ 1.339,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.098,43*
€ 1.307,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.