Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO 3232 PICO Kompressionsgartenspritzer 6,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESTO 3232 PICO Kompressionsgartenspritzer 6,5 l
MESTO 3232 PICO Kompressionsgartenspritzer 6,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36381755
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3232
EAN/GTIN:
     4000903323226
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Drucksprühgerät 5 l mit Kunststoffbehälter.

- Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil
- Eronomisch geformtes Abstellventil
- Integrierter Einfülltrichter
- Hohe Standfestigkeit
- Optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressionsgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
6.5 l
Effektives Volumen
5 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Tankmaterial
Polyethylen
Lanzenmaterial
Messing
Düsenmaterial
Messing
Maximaler Druck
3 bar
Zertifizierung
CE, TÜV
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
7000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Schlauchlänge
1.3 m
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,38*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,95*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3665
ab € 7,76*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.