Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO 3275PP Gartensprüher Kompressionsgartenspritzer 8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESTO 3275PP Gartensprüher Kompressionsgartenspritzer 8 l
MESTO 3275PP Gartensprüher Kompressionsgartenspritzer 8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36381751
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3275PP
EAN/GTIN:
     4000903327538
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät 5 l mit Kunststoffbehälter.

- Profipumpe mit spezialbeschichteter Kolbenstange
- Großer Einfülltrichter
- Mit speziell beschichteter Feder
- Anwendungsbereich: pH 1 - 9
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressionsgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
8 l
Effektives Volumen
5 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tankmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Kunststoff
Maximaler Druck
3 bar
Zertifizierung
CE, TÜV
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
7600 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Schlauchlänge
2 m
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6209NA
ab € 28,73*
Zubehör
Mesto
6209NB
ab € 28,72*
Zubehör
Mesto
6122
ab € 2,96*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,49*
Zubehör
Mesto
7121M
ab € 8,59*
Zubehör
Mesto
3960D
ab € 29,76*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.