Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 450GB, 6G, SAS, 15K LFF, 3.5-inch 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 450GB, 6G, SAS, 15K LFF, 3.5-inch 3.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 450GB, 6G, SAS, 15K LFF, 3.5-inch 3.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 450GB, 6G, SAS, 15K LFF, 3.5-inch 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3637237
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     516816-B21
EAN/GTIN:
     884420695660
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar in HP Hot-Plug-Carriers oder ohne Hot-Plug. HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten werden in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) sowie mit verschiedenen Kapazitäten angeboten und erfüllen damit eine umfassende Palette von Anforderungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
450 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Höhe
118 mm
Tiefe
229 mm
Gewicht
725 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
644706-425
ab € 566,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.