Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplattengehäuse
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise StorageWorks D2600 Disk Enclosure Disk-Array 2U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-3637164
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
AJ940A
EAN/GTIN:
4948382608529
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Hat Ihr Unternehmen die Speicherkapazität überschritten? Verwalten Sie den immer größeren Speicherbedarf in Ihrem kleinen bis mittelgroßen Unternehmen durch Implementierung der HP D2000 Laufwerkgehäuse – der nächsten Generation kostengünstiger, flexibler, mehrstufiger externer SAS-Hochkapazitätsspeicher mit 6 GB. Die HP D2000 Plattengehäuse eignen sich ideal für kleine Anwendungsumgebungen, Zweigstellen und Unternehmensabteilungen. Die neuen SAS-Gehäuse mit 6 GB – LFF (Large Form Factor) D2600 mit 12 Laufwerkeinschüben und SFF (Small Form Factor) D2700 mit 25 Laufwerkeinschüben – bieten flexible, modulare Lösungen, um die Kapazität von HP ProLiant-Serverumgebungen und MSA Arrays (nur SFF) mit externem Speicher zu erweitern, ohne das gesamte System auf SAN (Storage Area Network) oder NAS (Network Attached Storage) umstellen zu müssen. Dies bedeutet, dass Sie heute nur die tatsächlich benötigte Speicherkapazität erwerben und diese bei zunehmendem Speicherbedarf erweitern können. Insgesamt werden bis zu 96 LFF- oder 200 SFF-Laufwerke unterstützt.
Kostengünstiger Speicher für Kapazitätsbedarf
• HP D2000 6 GB SAS-Laufwerksgehäuse ermöglichen eine höhere Datenübertragungsrate: Sie verdoppeln die aktuelle Übertragungsrate von 3-GB-Lösungen und tragen dadurch zu einer entscheidenden Vergrößerung der Bandbreite bei.
Flexibel und skalierbar mit Erweiterungsspielraum
• Das HP D2000 Plattengehäuse bietet die nötige Flexibilität, um SAS-, SATA- und Solid-State-Laufwerke im selben Gehäuse zu mischen und erweitert den Vorteil eines mehrschichtigen Speichers auf Direct Attach-Kunden.
Einfache Verwaltung
• Die HP D2000 Laufwerkgehäuse verwenden bekannte HP ProLiant-Verwaltungstools, z. B. HP Systems Insight Manager und die HP Array Configuration Utility (ACU) Software.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Größe (Imperial)
13.5 Zoll
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 2003 Microsoft Windows 2008 Novell NetWare Red Hat Linux Xen SUSE Linux VMware Microsoft Windows Hyper-V HP-UX
Gewicht (imperial)
54 Pfund
Expansion Beschreibung
1+3x4 SAS
Insight Manager-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
2U
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
24 TB
Gewicht und Abmessungen
Breite
419.1 mm
Tiefe
596.9 mm
Höhe
762 mm
Gewicht
24490 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Disk-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
Festplatten Gehäuse
,
Festplattengehäuse
,
array (festplatten)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.104,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,38*
€ 1.314,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,24*
€ 1.289,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,02*
€ 1.254,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,40*
€ 1.188,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 1TB 3G SATA 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA II
HP
625609-B21
€ 195,69*
Zubehör
HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
HP
785099B21
€ 214,87*
Zubehör
HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"
HP
693689B21
€ 239,26*
Zubehör
HP 513778 RAID-Controller 6 Gbit/s
HP
513778-B21
€ 675,27*
Zubehör
HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive Interne Festplatte 15000 RPM 3.5"
HP
516828B21
€ 266,55*
Zubehör
HP 6Gb SAS Switch Dual Pack for BladeSystem c-Class
HP
BK764A
€ 4.260,56*
Zubehör
HP 6Gb SAS Switch Single Pack for BladeSystem c-Class
HP
BK763A
€ 1.819,88*
Zubehör
HP H222 Host Bus Adapter
HP
650926-B21
€ 296,47*
Zubehör
HP MSA 400GB 6G SAS Main End SFF(2.5in) Ent Mainstream 3yr Wty Solid State Drive
HP
C8R20A
€ 648,68*
Zubehör
HP MSA 800GB 6G SAS Main End SFF(2.5in) Ent Mainstream 3yr Wty Solid State Drive
HP
C8R21A
€ 570,97*
Zubehör
HP ProLiant DL360p Gen8 Intel C600 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U)
HP
654081-B21
€ 1.102,33*
Zubehör
HP Smart Array P222/512MB FBWC 6Gb 1-port Int/1-port Ext SAS Controller RAID-Controller
HP
631667-B21
€ 222,94*
Zubehör
HP Smart Array P421/1GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller RAID-Controller
HP
631673-B21
€ 728,38*
Zubehör
HP Smart Array P431/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS Controller RAID-Controller
HP
698532-B21
€ 1.273,84*
Zubehör
HP Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS Controller RAID-Controller
HP
726825-B21
€ 322,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.