Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti IsoStation AC 450 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti IsoStation AC 450 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti IsoStation AC 450 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti IsoStation AC 450 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti IsoStation AC 450 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti IsoStation AC 450 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti IsoStation AC 450 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36332148
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     IS-5AC
EAN/GTIN:
     810354026737
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquity wlan antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
14 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
725.7 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
450 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.462, 5.15 - 5.875, 5.15 - 5.25, 5.725 - 5.85 GHz
MIMO
Ja
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK
Übermittlungsleistung
25 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.5 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.