Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPSE-INT-13 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPSE-INT-13 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MOBX-IPSE-INT-13 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36319915
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPSE-INT-13
EAN/GTIN:
     5711783403142
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1624 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.82 V
Batteriekapazität
6.2 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
iPhone SE
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
14 mm
Tiefe
22 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
34 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.