Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S6 Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S6 Lichtschranke
Datalogic S6 Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36277344
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S937420090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Die Serie S6 umfasst das ganze Spektrum optoelektronischer Universalsensoren, alle mit kompaktem Gehäuse in den Maßen 50 × 50 mm. Die Sensoren zeichnen sich durch folgende Reichweiten aus: 2 m bei diffusen Reflextastern, 25 oder 50 cm bei Hintergrundausblendung, 5 m bei Reflex-Lichtschranken sowie 20 m bei Einweg-Lichtschranken. Auch eine Multispannungsvariante ist erhältlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.