Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill F4-2400C15Q-32GFXR Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill F4-2400C15Q-32GFXR Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 2400 MHz
G.Skill F4-2400C15Q-32GFXR Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 2400 MHz
G.Skill F4-2400C15Q-32GFXR Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36262290
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2400C15Q-32GFXR
EAN/GTIN:
     4719692016195
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, gskill ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.