Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill F4-2400C15D-32GFT Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill F4-2400C15D-32GFT Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2400 MHz
G.Skill F4-2400C15D-32GFT Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36262267
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2400C15D-32GFT
EAN/GTIN:
     4719692016263
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
31.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, gskill ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.