Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S300-PA-1-B06-RX Lichtschranke Schwarz, Blau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S300-PA-1-B06-RX Lichtschranke Schwarz, Blau Kunststoff
Datalogic S300-PA-1-B06-RX Lichtschranke Schwarz, Blau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36260453
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     951451530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
S300-SG-ST Sicherheitssensoren sind zertifiziert für die Verwendung mit den Sicherheitscontrollern der SG-BWS-T4-Serie, ein Typ 2 oder Typ 4 Sicherheitssystem (in Abhängigkeit vom eingesetzten Modell). Modelle mit Optikraumheizung eignen sich für Applikationen, bei denen plötzliche Temperaturschwankungen Kondensation verursachen können. Bei entspechender Anordnung sind Applikationen für Körperschutz oder kleinere Bereiche absicherbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
100 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24-240 V
Stromstärke (maximal)
3 A
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-40 °C
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Frequenz
0.02 kHz
Transmitter-Reichweite
0.1 - 10 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
CE, cUL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.