| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36188613 Herst.-Nr.: CR 4458 EAN/GTIN: 5908256834118 |
| |
|
| | |
| Popcornautomat CR 4458 ist ideal für Menschen, die knuspriges Popcorn lieben und Öl vermeiden wollen. Poppt den Mais einfach mit heißer Luft ohne Zugabe von Butter oder Öl! Nur 2,5 Minuten nach der Einschaltung können Sie Popcorn knabbern – ideal zu machen während Werbefernsehen oder für unerwartete Gäste! Über Popcornmaschine freuen sich besonders Kindern und Personen, die einfach knabbern lieben. Weitere Informationen: Technische Details | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | Energie | Leistung | 1200 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Vorbereitung Zeit | 2.5 min | | Rutschfeste Füße | Ja | | Anzeigelicht | Ja | Lieferumfang | Messbecher | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 800 g |
|
| | |
| | | |
| |