| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36187039 Herst.-Nr.: DCV517N-XJ EAN/GTIN: 5035048641965 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Reinigungsart | Trocken&Nass | | Luftstrom | 954 l/min | Energie | Akku-/Batteriespannung | 18 V | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Max. Leistung | 180 W | Lieferumfang | Fugendüse | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1200 g | | Breite | 160 mm | | Tiefe | 460 mm | | Höhe | 200 mm | | Düsenbreite | 32 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Kapazität Flüssigkeitstank | 1.9 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Dewalt Zubehör, Zubehör Dewalt, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, dewalt akku handsauger, akku handsauger, akku-handsauger dewalt |
| | |
| |