Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 092005 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 092005 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Legrand 092005 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35935870
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     092005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
40 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.