Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35856826
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004861
EAN/GTIN:
     5099206070011
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Presenter
MEET SPOTLIGHT
Dieser Presenter setzt neue Maßstäbe. Dank einer Kombination aus minimalistischem Design und fortschrittlichen Funktionen ist er ebenso benutzerfreundlich wie vorzeigbar.

ZEIGEN
Hervorheben wie nie zuvor mit dem fortschrittlichen Zeigersystem von Spotlight1. Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus, um bestimmte Bereiche in Hochauflösung hervorzuheben oder zu vergrößern.

ABSPIELEN
Verwenden Sie den Cursor auf dem Bildschirm, um Videos abzuspielen und zu pausieren, Links zu öffnen und mit einer Vielzahl an Inhalten zu interagieren. Sie müssen nicht mehr die Präsentation unterbrechen, um eine Maus zu bedienen oder an ein Notebook zu gehen.

ZUVERLÄSSIG
Spotlight stellt über den USB-Empfänger oder über Bluetooth® sofort eine Verbindung her. Der Presenter funktioniert auf den meisten Plattformen per Plug&Play und ist mit allen gängigen Präsentations-Apps kompatibel. Außerdem ist er wiederaufladbar und verfügt über eine Reichweite von 30 m (100 Fuß).

TIMEN
Perfektes Zeitmanagement von der ersten bis zur letzten Folie. Setzen Sie in der App Timing-Meilensteine und lösen Sie damit Vibrationsalarme direkt in Ihrer Hand aus.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
137 mm
Höhe des Versandkartons
92 mm
Volumen Hauptkarton
2634000 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060700110
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
85 mAh
Ladezeit
60 min
Batterielebensdauer
3 Monat( e)
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
17.2 mm
Tiefe des Empfängers
6.8 mm
Höhe des Empfängers
40.4 mm
Empfängergewicht
3.3 g
Breite
28.1 mm
Tiefe
12.1 mm
Höhe
131.3 mm
Gewicht
49.2 g
Ladekabellänge
0.14 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Präsentierfunktionen
Fernbedienung
Knopfanzahl
3
Batteriestandsanzeige
Ja
Material
Aluminium, Kunststoff
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Zertifizierung
C-Tick, VCCI
Leistungen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Wireless-Technologien
Bluetooth/RF
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, RoHS
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.3 Wh
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Verpackungsvolumen
492800 cm³
Paketgewicht
199 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 57,15*
Zubehör
Logitech
941-000124
ab € 188,99*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 112,48*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 24,74*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 10,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,83*
Zubehör
Logitech
910-002201
ab € 15,81*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 12,92*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 36,11*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 90,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.