Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G920 Driving Force Aluminium, Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G920 Driving Force Aluminium, Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Logitech G G920 Driving Force Aluminium, Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Logitech G G920 Driving Force Aluminium, Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Logitech G G920 Driving Force Aluminium, Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Logitech G G920 Driving Force Aluminium, Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Logitech G G920 Driving Force Aluminium, Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Logitech G G920 Driving Force Aluminium, Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Logitech G G920 Driving Force Aluminium, Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66644165
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     941-000124
EAN/GTIN:
     5099206059009
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Logitech G920 Driving Force: Spielen Sie Rennsimulationen mit dem ultimativen Lenkrad für Xbox Series X|S, Xbox One und PC/Mac! Das Racing Wheel wurde exklusiv für die neuesten Titel auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC entwickelt und verfügt über Force Feedback mit zwei Motoren und Schrägverzahnung für leise und geschmeidige Lenkmanöver. Die Bedienelemente und Schaltwippen aus Edelstahl am Rennlenkrad G920 sind leicht zugänglich und ermöglichen schnelle, präzise Gangwechsel. Die separate Pedaleinheit mit nichtlinearem Bremspedal bietet eine realistische und reaktionsschnelle Kontrolle und vermittelt das Gefühl von dynamischem Fahrspaß. Driving Force steht dank Komponenten aus handgenähtem Leder und Edelstahl für Komfort und Strapazierfähigkeit. Die integrierten Befestigungsklammern und Anschraubpunkte halten das Logitech-Lenkrad sicher an einem Tisch oder am Racing Rig befestigt, damit es bei aggressiven Fahrmanövern nicht verrutschen oder wackeln kann. Neuware vom Fachhändler, Rechnung inkl. MwSt., Versand an Packstation möglich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
436.56 mm
Verpackungshöhe
322.3 mm
Paketgewicht
7210 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
314 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Pedalkastenmaterial
Cold rolled steel, Polyoxymethylen (POM), Edelstahl
Lenkradmaterial
Aluminium, Leder, Edelstahl, Stahl
Automatische Kalibrierung
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5350 g
Lenkradabmessungen (B x T x H)
311 x 260 x 167 mm
Lenkradgewicht
2250 g
Pedalabmessungen (B x T x H)
311 x 428.5 x 167 mm
Pedalengewicht
3100 g
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
150 MB
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Lenkrad-Drehwinkel
900 °
Kraft Rückmeldung
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 79,48*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 87,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.