Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PLI81B Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PLI81B Rack Zubehör Regal-Sockel
LogiLink PLI81B Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35837908
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PLI81B
EAN/GTIN:
     8698800001628
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Produktinformationen "Sockel 800 x 1000 x 90 mm für Standschrank, schwarz" von CANOVATE
Sockel für alle Canovate Standschränke. Zur Stabilisierung oder Befestigung des Racks am Boden. Durch herausnehmbare Blenden auch zur zusätzlichen Kabeleinführung oder Belüftung geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
8200 g
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: logilink rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PLI61B
ab € 135,14*
Sonstiges
LogiLink
PLI61G
ab € 98,55*
Sonstiges
LogiLink
PLI66B
ab € 83,29*
Sonstiges
LogiLink
PLI66G
ab € 81,96*
Sonstiges
LogiLink
PLI68B
ab € 129,81*
Sonstiges
LogiLink
PLI68G
ab € 93,32*
Sonstiges
LogiLink
PLI81G
ab € 168,76*
Sonstiges
LogiLink
PLI88B
ab € 135,81*
Sonstiges
LogiLink
PLI88G
ab € 99,08*
Sonstiges
LogiLink
PLI62B
ab € 71,79*
Sonstiges
LogiLink
PLI82B
ab € 204,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.