Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RTA-45-A62-CAX-A1 Rack 45U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RTA-45-A62-CAX-A1 Rack 45U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA-45-A62-CAX-A1 Rack 45U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35536326
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RTA-45-A62-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • 19"– Standverteiler mit Schutzgrad IP20
    - Bestandteil des Verteilers sind 4 verstellbare vertikale Rasterschienen für die Montage der Komponenten (6 in Verteilern, die tiefer als 800 mm sind).
    - Verteilerkonstruktion:
    – geschweißter Stahlrahmen mit abnehmbaren Wänden
    – Ein- bzw. Zweiflügeltüren in den Ausführungen als Vollblech-, perforierte (80 % und 86 % Luftdurchlass) oder Glastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Sie können vorn oder hinten am Verteiler montiert werden.
    – Vorbereitung für die Montage von vertikalen Kabelführungspanels und Steckdosenleisten, einschließlich Befestigungen, am Rahmen
    – Vorbereitung für eine einfache Anreihung von Schränken
    – Die A5- und A7-Ausführungen haben auch in den Ständern verblendete Kabeleinführungen für eine einfache Kabelführung zwischen den Verteilern.
    - Die zulässige Belastbarkeit der einzelnen Türen beträgt max. 20 kg
    - Diese Schränke sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt.
    - Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Rückwände, Türen, ...) sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen.
    - Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.
    - Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
135300 g
Merkmale
Rack-Kapazität
45U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1200 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2105 mm
Innere Breite
487 mm
Innenhöhe
2003 mm
Gewicht
127900 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton 19 zoll schrank, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,28*
€ 1.201,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,59*
€ 1.194,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,78*
€ 1.157,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,77*
€ 1.123,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,66*
€ 1.061,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.