Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 8266002 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
MAUL 8266002 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35030000
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8266002
EAN/GTIN:
     4002390061735
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
  • Stufenlos dimmbar
    - Große Linse, 234 cm²
    - Leistungsfähig: große Beleuchtungsstärke
    - 3-Bereichs-Schalter (42 LEDs links - 42 LEDs rechts - alle 84 LEDs) im
    - Leuchtenkopf für bequemes Schalten
    - Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
    - Elegant: Stabiler Metallarm, sehr variabel in der Einstellung
    - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
    - Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros
    - Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder
    - als Leselupe
    - 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
    - Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben
    - verhindert
    - 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm)
    - Linsenfläche 234 cm²
    - Mit 84 LEDs, 6300 Kelvin, tageslichtweiß
    - Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht
    - werden
    - 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
    - Energieeffizienzklasse "A" (Spektrum A++ bis E)
    - Gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000h
    - 2840 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 1250 Lumen
    - Robuster Metallarm um 360° drehbar
    - Armlänge unten 39 cm, oben 44 cm, Höhe in normaler Arbeitsstellung 42 cm
    - Leuchtenkopf ca. 25,5 x 26 cm, dreh- und neigbar
    - Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
    - Alle Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
    - Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,3 cm)
    - Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU)
    - 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
    - Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
    - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Jede Leuchte und jede Lampe muss
    - intensive Tests bestehen, um in das MAUL Programm aufgenommen zu werden
    - Das hauseigene Entwicklungsteam mit optischem, elektronischem und mechanischem
    - Schwerpunkt sowie unser Know How in Fertigungstechnik garantieren die
    - Sicherheit der LED-Lupenleuchte MAULcrystal, dimmbar
    - Routinemäßig müssen Prototypen vielfältige Tests bestehen, im Haus und bei
    - diversen Testhäusern oder Instituten. Beispielsweise werden:
    - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
    - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
    - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Spannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
3915 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
840 mm
Höhe
510 mm
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
3100 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Linsenabmessungen (WxD)
178 x 132 mm
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
17 W
Farbtemperatur
6300 K
Lichtleistung
1250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
84
Lichtfarbe
Weiß
Mittlere Nutzungsdauer (IEC 62717)
20000 h
Energieverbrauch (1000 Stunden)
17 kWh
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.