Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR651303H9010 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BR651303H9010 Kabelkanal-Zubehör
Hager BR651303H9010 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34775155
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR651303H9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR/A 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß.
Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651304H9010
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.