Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Pipeline HD 320GB 3.5" SATA II 3.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Pipeline HD 320GB 3.5" SATA II 3.5" Serial ATA II
Seagate Pipeline HD 320GB 3.5" SATA II 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3460419
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3320311CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
320 GB
HDD Geschwindigkeit
5900 RPM
Schnittstelle
Serial ATA II
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Bytes pro Sektor
512
Start-/Stopp-Zyklen
50000
Sonstige Funktionen
Unterstützte Datenrate
120 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
20.20 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
415 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
350 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.