Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff TBK 1640 N Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff TBK 1640 N Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff TBK 1640 N Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34541049
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T16BK40N0
EAN/GTIN:
     4242004213666
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Bedienung:

- Schwertknebel

Flexibilität:

- 4 HighSpeed-Heizkörper

Ausstattung:

- 9 Stufen 1..9
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Design:

- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 560 x 500
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Kochzonen:
- 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
- 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW;
- 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
- 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- Anschlußwert 6600 W
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Oben rechts
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
6600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Leistung Kochzone 1
2200 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1200 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Schmorplatten-Kochzonenform
Rund
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
210 mm
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
4
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenform
Direkt
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1200 W
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Große Herdplatte/Kochzone
2200 W
Anzahl der Leistungsstufen
9
Zertifizierung
CE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
8000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
500 mm
Einbauraum Höhe
48 mm
Paketgewicht
8000 g
Weitere Suchbegriffe: kochfelder neff, kochfelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,37*
€ 397,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.