Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5901-261 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5901-261 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Weiß
Axis 5901-261 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Weiß
Axis 5901-261 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34528578
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5901-261
EAN/GTIN:
     7331021058958
Suchbegriffe:
Business-Switch
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Der AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC ermöglicht die Verbindung mit Netzwerken über Ethernet- oder Glasfaserkabel, sodass Kameras auch über große Entfernungen hinweg zu niedrigen Kosten installiert werden können. Der AXIS T8606 ist ein DIN-montiertes Gerät, das Ethernet-Signale zum Senden über Glasfaserkabel umwandelt. Er ist ideal für die Überwachung von Innenstadtbereichen, Flughäfen und anderen Langstrecken-Installationen geeignet. Mit Überwachungsintegratoren können im Einsatz auch Installationsmonitore und Laptops (über die RJ-45-Anschlüsse) an den AXIS T8606 angeschlossen werden, um Kameras zu warten und zu steuern. Der Medien-Konverter-Switch kann in einem Daisy Chain-Netzwerk angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
DIN-Schienen-Montage
Ja
Sicherheit
IEC/EN 60950-1
Zertifizierung
REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32, KCC KN32 Class A, KN35
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Energie
Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
284 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Medienkonverter, SFP Switch, sfp switch, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,58*
€ 430,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.