Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 500GB, 3G, SATA, 7.2K rpm, SFF, 2.5-inch 2.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 500GB, 3G, SATA, 7.2K rpm, SFF, 2.5-inch 2.5" Serial ATA II
HPE 500GB, 3G, SATA, 7.2K rpm, SFF, 2.5-inch 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3441308
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507750-B21
EAN/GTIN:
     884420449553
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • HP SATA-Laufwerke sind auf den Zuverlässigkeits- und Massenspeicherbedarf moderner Einstiegsserver und externer Speicherumgebungen ausgelegt. Das SATA-Portfolio lässt sich in zwei Kategorien unterteilen: Einstiegs- (ETY) und Midline-Laufwerke (MDL) HP SATA-Laufwerke der Einstiegsklasse sind die kostengünstigste Lösung für Server der Einstiegsklasse. HP SATA-Midline-Laufwerke wurden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Zuverlässigkeit und Leistung für externe Speicher-, Sicherungs- und Archivierungsanwendungen konzipiert. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten unseren Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sowohl Einstiegs- als auch Midline-SATA-Laufwerke bieten unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen bei einer Arbeitslast von maximal 40 %. HP SATA-Laufwerke sind als SFF- (Small Form Factor, 2,5 Zoll) und LFF-Laufwerke (Large Form Factor, 3,5 Zoll) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von 1 Jahr ausgeliefert. - Zuverlässigkeit für nicht geschäftskritische Serverumgebungen der Einstiegsklasse, geeignet für eine Arbeitslast von maximal 40 % - SATA-Laufwerke der Einstiegsklasse sind zu den niedrigsten Anschaffungskosten erhältlich und umfassen u. a. die folgenden Features: - Ca. zweifach höhere Zuverlässigkeit des Laufwerks der Einstiegsklasse basierend auf einer Arbeitslast von maximal 40 % - Midline SATA-Festplatten stellen Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und mehr Features in Form einer SATA-Festplatte der Einstiegsklasse zur Verfügung. - Aufgrund der attraktiv niedrigen Anschaffungskosten und hohen Kapazität ist es wichtig, die passenden Anwendungen für SATA-Festplatten zu kennen. Der ordnungsgemäße Einsatz (Arbeitslast maximal 40 %) der Laufwerke senkt das Risiko von Laufwerksausfällen. - SATA-Anwendungen
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA II
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Vollständige Suchzeit
17.55 ms
Track to track seek time
0.5 ms
Durchschnittliche Suchzeit
8.2 ms
Bytes pro Sektor
512
Kompatible Produkte
HP ProLiant BL460c G6 HP ProLiant BL460c G7 HP ProLiant BL465c G5 HP ProLiant BL465c G6 HP ProLiant BL465c G7 HP ProLiant BL680c G5 HP ProLiant BL685c G6 HP ProLiant BL685c G7 HP ProLiant BL460c HP StorageWorks 2000fc G2 HP StorageWorks P2000 G3 HP StorageWorks 70 HP ProLiant DL160 G6 HP ProLiant DL170h G6 HP ProLiant DL180 G6 HP ProLiant DL320 G6 HP ProLiant DL360 G6 HP ProLiant DL360 G7 HP ProLiant DL370 G6 HP ProLiant DL380 G6 HP ProLiant DL380 G7 HP ProLiant DL385 G6 HP ProLiant DL385 G7 HP ProLiant DL580 G5 HP ProLiant DL580 G7 HP ProLiant DL585 G5 HP ProLiant DL585 G6 HP ProLiant DL585 G7 HP ProLiant DL385 G5p HP ProLiant ML HP ProLiant ML350 G6 HP ProLiant ML370 G6 SB40c HP StorageWorks StorageWorks X1000 G2 StorageWorks X1000 StorageWorks X3000 G2 StorageWorks X3000
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
26.4 x 110.7 x 184.2 mm
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.2 mm
Höhe
16 mm
Tiefe
136.6 mm
Gewicht
1360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.