Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Flight Radio Panel Schwarz, Rot, Silber USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Flight Radio Panel Schwarz, Rot, Silber USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G Flight Radio Panel Schwarz, Rot, Silber USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3414825
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     945-000011
EAN/GTIN:
     5099206069848
Suchbegriffe:
Digitalradio
Flugsimulator-Instrumentenbrett
Lenkräder
Racing Wheel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
322 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
920 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
274 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
400 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Flugsimulation
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Weitere Suchbegriffe: Radio, lenkräder logitech, lenkräder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.826,53*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,85*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,35*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 12,99*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,66*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,51*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,52*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,95*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.