Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power SP008GBSTH010V10SP Speicherkarte 8 GB MicroSDHC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power SP008GBSTH010V10SP Speicherkarte 8 GB MicroSDHC Klasse 10
Silicon Power SP008GBSTH010V10SP Speicherkarte 8 GB MicroSDHC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33690035
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GBSTH010V10SP
EAN/GTIN:
     886576000688
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 95 %
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
microSD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.