Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyph StudioRAID Disk-Array 16000 TB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glyph StudioRAID Disk-Array 16000 TB Schwarz, Silber
Glyph StudioRAID Disk-Array 16000 TB Schwarz, Silber
Glyph StudioRAID Disk-Array 16000 TB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33625860
Hersteller:
     Glyph
Herst.-Nr.:
     SREU16000
EAN/GTIN:
     691450002951
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Kühlung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
FireWire 800
Ja
Anzahl FireWire 800-Anschlüsse
2
Leistungen
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamte installierte Speicherkapazität
16000 TB
RAID Level
0, 1, JBOD, SPAN
Datenübertragungsrate
2.88 Gbit/s
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, FireWire, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
218.44 mm
Tiefe
165.1 mm
Höhe
68.58 mm
Verpackungsbreite
299.72 mm
Verpackungstiefe
95.25 mm
Verpackungshöhe
281.94 mm
Paketgewicht
4218.41 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 511,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,56*
€ 608,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,56*
€ 601,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,33*
€ 573,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,18*
€ 565,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,18*
€ 529,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glyph
SREU28000ENT
€ 844,40*
Zubehör
Glyph
SREU4000
€ 264,67*
Zubehör
Glyph
SREU8000
€ 455,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.