Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > eSATA Hard Drive

  eSATA Hard Drive  (16 Angebote unter 27.649.438 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „eSATA Hard Drive“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"eSATA Hard Drive"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Digittrade RS256 Externe Festplatte 4 TB Silber (1 Angebot) 
Die DIGITTRADE RS256 Security Festplatte nimmt Ihnen die Angst vor fremden Blicken auf Ihre sensiblen Daten, ob zu Hause, unterwegs oder im Büro. Dank der Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach 256...
Digittrade
DG-RS256-4000
ab € 506,06*
pro Stück
 
 Stück
Glyph
SREU16000
ab € 406,28*
pro Stück
 
 Stück
GLYPH HDD STUDIO RAID FW800 24TB SREU24000 7200RPM USB 3.0 eSATA extern (1 Angebot) 
SREU24000 HARDDISKDRIVE HARD DISK DRIVE
GLYPH
SREU24000
ab € 574,64*
pro Stück
 
 Stück
GLYPH HDD STUDIO RAID FW800 32TB SREU32000 7200RPM USB 3.0 eSATA extern (1 Angebot) 
SREU32000 HARDDISKDRIVE HARD DISK DRIVE
GLYPH
SREU32000
ab € 637,34*
pro Stück
 
 Stück
Glyph
SREU4000
ab € 223,06*
pro Stück
 
 Stück
Glyph
SREU8000
ab € 353,15*
pro Stück
 
 Stück
Glyph
SRM10000B
ab € 351,35*
pro Stück
 
 Stück
Glyph
SRM4000B
ab € 176,85*
pro Stück
 
 Stück
Glyph
SRM8000B
ab € 263,00*
pro Stück
 
 Stück
OWC
OWCME3QH7T1.0
ab € 114,06*
pro Stück
 
 Stück
OWC
OWCME3QH7T2.0
ab € 130,77*
pro Stück
 
 Stück
OWC
OWCME3QH7T4.0
ab € 187,46*
pro Stück
 
 Stück
OWC
OWCME3QH7T6.0
ab € 237,98*
pro Stück
 
 Stück
Fujitsu
S26341-F104-L6
ab € 430,53*
pro Stück
 
 Stück
OWC
OWCME3QH7T12.0
ab € 333,88*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema eSATA Hard Drive
^

Preiswerte Speichermedien: eSATA Festplatten

eSATA Festplatten sind externe Festplatten, welche nach dem eSATA-Standard (external Serial ATA) gefertigt sind. Sie bieten eine kostengünstige und zeitgemäße Möglichkeit, Daten mobil zu halten. Die Speichermedien werden meist in soliden, gegen mechanische Erschütterungen gesicherten Gehäusen aus Metall angeboten. Sie sind in allen Kapazitäten und handelsüblichen Formfaktoren erhältlich.

Technische Merkmale

Die eSATA-Spezifikation bietet gegenüber den konkurrierenden Standards FireWire (IEEE 1394) und USB 2.0 die Vorteile größerer Geschwindigkeit und weniger aufwändiger Elektronik. Während bei FireWire und USB die Signale der externen Geräte auf den ATA-Bus umgewandelt werden müssen, entfällt dieser Schritt bei eSATA. Daraus resultiert eine Kostenersparnis.

Der Formfaktor

Der Formfaktor kennzeichnet die Abmessung von Festplatten. Er bezeichnet den Durchmesser der Festplatte in Verbindung mit der Bauhöhe. Gebräuchliche Formate sind bei Festplatten 8,9 cm (3,5"), 6,4 cm (2,5"), 4,6 cm (1,8") und 3,3 cm (1,3"). Festplatten mit kleinem Formfaktor sind weniger anfällig gegenüber Erschütterungen und verbrauchen weniger Energie. Aufgrund der technischen Innovationen wurde die Baugröße 13,3 cm (5,25") zu Gunsten kleinerer Formfaktoren bei Festplatten eingestellt.

Voraussetzungen für den Einsatz von eSATA-Festplatten

Die eSATA-Schnittstelle bietet über ihre Steckverbindungen keine Stromversorgung des angeschlossenen Gerätes. Daher muss die eSATA-Festplatte entweder über eine eigene Stromversorgung in Gestalt eines Netzteils verfügen oder über einen zusätzlichen Anschluss, über den die benötigte Energie zur Verfügung gestellt werden kann (wie beispielsweise USB).
Laut Spezifikation darf die Kabellänge vom Controller zum Massenspeicher maximal zwei Meter betragen bei Verwendung abgeschirmter Kabel. Längere Kabel können Datenverluste und Fehlfunktionen begünstigen. Die meisten herkömmlichen SATA Controller im PC sind als reine interne Steckkarten ausgelegt und bieten daher keine Anschlüsse für externe Komponenten. Sind am internen SATA-Controller noch Anschlüsse frei, so können diese auch mit einem Kabel und einer Slotabdeckung mit integrierter eSATA-Buchse nach außen geführt werden, da SATA und eSATA signalkompatibel arbeiten. Sind keine internen Anschlüsse mehr verfügbar, so bedarf es eines zusätzlichen Controllers, dessen Anschlüsse über ein Slotblech von außen zugänglich sind, um eSATA-Komponenten am PC betreiben zu können.
Die im 4,6 cm (1,8")-Formfaktor erhältlichen eSATA-Festplatten sind in aller Regel keine Massenspeicher herkömmlicher Bauart, sondern bereits SSD-Laufwerke (Solid State Drive). Diese Speichermedien der nächsten Generation sind erheblich schneller als die altbewährten Festplatten und eignen sich daher nur noch schlecht zum Betrieb an einem eSATA-Controller der ersten Generation. Für sie sollten deshalb Controller nach dem SATA-II-Standard eingesetzt werden.

Empfehlungen für den Einsatz von eSATA-Festplatten

  • Wenn Sie große Datenmengen auf eine eSATA-Festplatte sichern wollen, sollten Controller und Festplatte nicht nur der neuen SATA-II-Spezifikation mit 300 Megabyte/sec. maximaler Transfergeschwindigkeit entsprechen, sondern die Festplatte sollte zusätzlich durch eine hohe Umdrehungszahl und einen großen Zwischenspeicher schnelle Zugriffszeiten ermöglichen.
  • Die Umdrehungsgeschwindigkeit sollte bei 6,4 cm (2,5")-Festplatten daher 7.200 U/min. betragen, während dies bei 8,9 cm (3,5")-Festplatten bereits Standard ist. Hier kann der Cachespeicher noch für eine Geschwindigkeitssteigerung sorgen, der mindestens 16 Megabyte betragen soll.
  • Falls Sie interne SATA-Anschlüsse auf dem Mainboard oder von einem im System befindlichen SATA-Controller mit der vollen Funktionalität von eSATA extern verfügbar machen wollen, so achten Sie bitte auf die Spezifikation der vorhandenen Anschlüsse. Erst der SATA-II-Standard bietet die volle Unterstützung des Hot-Plugging, bei dem die angeschlossenen Komponenten im laufenden Betrieb gewechselt werden können.
  • Aus dem gleichen Grund empfiehlt es sich, beim Kauf von CardBus- oder ExpressCard-eSATA-Controllern für Notebooks auf die Unterstützung des SATA-II-Standards zu achten. Da bei Mobilrechnern das Ein- und Ausstecken von Peripheriegeräten noch wesentlich häufiger vorkommt als bei stationären Systemen, müssen eSATA-Controller wie auch die eSATA-Festplatten die Hot-Plug-Fähigkeit uneingeschränkt unterstützen, da ansonsten Datenverluste vorprogrammiert sind.
  • Achten Sie beim Kauf Ihrer eSATA-Festplatten auf hochwertige Anschlusskabel. Bei vielen eSATA-Festplatten werden Anschlusskabel mitgeliefert, die teils von unbefriedigender Qualität sind. Als Faustregel kann gelten: Je länger die Kabelverbindung zwischen Anschluss am Rechner und Peripheriegerät ist, desto hochwertiger muss das Kabel selbst ausfallen. Die Stecker sollten daher durch einen kleinen Metallkäfig nochmals geschirmt sein und stabile Rastnasen aufweisen.
  • Bei eSATA-Festplatten im 6,4 cm (2,5")-Format sollten Sie, die für den Einsatz mit Notebooks gedacht sind, auf den Stromverbrauch achten. Festplatten mancher Hersteller benötigen hohe Anlaufströme, die den Akku des Notebooks belasten können. Im Interesse einer möglichst langen Akkulaufzeit unterwegs sollten die eSATA-Festplatten deshalb ressourcenschonend arbeiten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.