Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 13030916 Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 13030916 Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon
Omnitronic 13030916 Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33473450
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13030916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
505 mm
Mikrofongewicht
1070 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Mikrofon
Typ
Interview-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-39 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
250 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
XLR-3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.