Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 13030915 Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 13030915 Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon
Omnitronic 13030915 Mikrofon Schwarz Interview-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33433313
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13030915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
970 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1310 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Interview-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-39 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
250 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
XLR-3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.