Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 3TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
HPE 3TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33360967
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     861693-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE 3TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.