Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
HPE 8TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33360961
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     861596-B21
EAN/GTIN:
     190017063157
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE 8TB 6G SATA 7.2K LFF 512e LP HDD
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,25*
€ 834,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,15*
€ 826,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,16*
€ 816,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,40*
€ 796,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,74*
€ 748,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.