Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 3352 Wasserpumpe 13 W Pumpe für das Brunneninnere 700 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 3352 Wasserpumpe 13 W Pumpe für das Brunneninnere 700 l/h
Hozelock 3352 Wasserpumpe 13 W Pumpe für das Brunneninnere 700 l/h
Hozelock 3352 Wasserpumpe 13 W Pumpe für das Brunneninnere 700 l/h
Hozelock 3352 Wasserpumpe 13 W Pumpe für das Brunneninnere 700 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33314244
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     3352
EAN/GTIN:
     5010646035767
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pumpe für das Brunneninnere
Vorgesehene Verwendung
Wasserversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserpumpe
Leistungen
Max. Förderhöhe
0.75 m
Maximale Fördermenge
700 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
0.75 m
Lieferkopf
1.2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1450 g
Energie
Leistung
13 W
Weitere Suchbegriffe: schaumquell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
3344
ab € 83,13*
Zubehör
Hozelock
3354
ab € 51,47*
Zubehör
Hozelock
3537
ab € 54,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.