Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 PKC845FP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
PKC845FP1D, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33285429
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PKC845FP1D
EAN/GTIN:
     4242002953083
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
DirectSelect
Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach auswählen und die gewünschte Temperaturstufe direkt individuell einstellen. Inklusive praktischer Energieverbrauchsanzeige, QuickStart- und ReStart-Funktionen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
9300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
120 \ 210 mm
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig hinten
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 \ 230 mm
Typ Kochzone 4
Extragroß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 \ 200 mm
Kochzone 4 Größe (B x T)
145 x 350 mm
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
17
Wärmefühler-Schutz
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
795 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
11000 g
Einbauraum Breite
780 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Höhe
48 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,72*
€ 598,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,66*
€ 587,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,81*
€ 560,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,41*
€ 540,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.