Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-104095 Herst.-Nr.: R30210315-1 EAN/GTIN: 639399025747 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 80 °C | Nachhaltigkeit | Zertifizierung | CE, FCC, UL, VCCI, KCC, MIC, RCM (C-Tick) | Design | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produktfarbe | Grau, Transparent | | LED-Anzeigen | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android | Gewicht und Abmessungen | Breite | 74 mm | | Höhe | 64 mm | | Tiefe | 13 mm | | Gewicht | 48 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 2.0 | Energie | Energiequelle | USB | | USB | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,09* | € 19,85* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 14,79* | € 20,79* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,75* | € 39,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|