Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 17879100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Bath safety bar handle Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 17879100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Bath safety bar handle Edelstahl Silber
WENKO 17879100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Bath safety bar handle Edelstahl Silber
WENKO 17879100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Bath safety bar handle Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33241317
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17879100
EAN/GTIN:
     4008838178799
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Bath safety bar handle
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
201 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenko
17880100
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.