Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56193-00001 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56193-00001 Isolierband
TESA 56193-00001 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33240938
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56193-00001
EAN/GTIN:
     4042448055712
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa isolierband 15mmx10m weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Weiß
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
6 V
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
IEC 454-3-1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56190-00008
ab € 1,56*
Zubehör
tesa
56190-00009
ab € 1,56*
Zubehör
tesa
56190-00010
ab € 15,14*
Zubehör
tesa
56190-00011
ab € 15,28*
Zubehör
tesa
56193-00000
ab € 1,66*
Zubehör
tesa
56193-00003
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.