Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56190-00009 Tonbandkassette 20 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56190-00009 Tonbandkassette 20 m Weiß
TESA 56190-00009 Tonbandkassette 20 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223816
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56190-00009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband tesa weiß 19mm/20m
Das zuverlässige und schützende Isolier-und Universalband Iso Tape zum Isolieren und Bündeln sowie Befestigen von Kabeln.
- Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen
- Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen
- Schwer entflammbar
- Leichtes Umwickeln auch bei unebenen Untergründen
- Sicherer Schutz vor Spannungen bis 6.000 Volt
- Zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
20 m
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56193-00000
ab € 1,66*
Zubehör
tesa
56193-00001
ab € 1,67*
Zubehör
tesa
56193-00003
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.