Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Udo Walz GK5 100 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Udo Walz GK5 100 Schwarz, Weiß
Udo Walz GK5 100 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33157770
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     11350
EAN/GTIN:
     4211125113506
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
5 verschiedene Aufsätze: - Barttrimmer - Nasenhaarschneider - 3 Kammaufsätze Akku- und Netzbetrieb möglich für maximale Anwendungsflexibilität
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
135 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
3
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
8 mm
Waschbar
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.