Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 16801 Netzwerk-Switch Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 16801 Netzwerk-Switch Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Lila
Extreme networks 16801 Netzwerk-Switch Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33138856
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     16801
EAN/GTIN:
     644728168019
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCPv6 client, DHCP server, DHCP snooping, DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Lila
LED-Anzeigen
Link, PoE, Leistung, Ring, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1, v2c, v3
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
1410 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
5.2 Gbit/s
Transferrate
3.87 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
1024
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
6
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.240,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,13*
€ 1.631,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,40*
€ 1.621,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,41*
€ 1.565,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,75*
€ 1.531,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,09*
€ 1.475,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.