Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCPv6 client, DHCP server, DHCP snooping, DHCP client |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Warteschleifenplanungs-Algorithmen | Weighted Round Robin (WRR) |
Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 4 |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 120 W |
Design | Produktfarbe | Schwarz, Lila |
| LED-Anzeigen | Link, PoE, Leistung, Ring, Status |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 |
| Wandmontage | Ja |
| Zertifizierung | RoHS |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Leistungen | Speicherkapazität | 128 MB |
| Flash-Speicher | 16 MB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 77 mm |
| Tiefe | 128 mm |
| Höhe | 154 mm |
| Gewicht | 1410 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8192 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 16 Gbit/s |
| Transferrate | 11.9 Mpps |
| Store-and-Forward | Ja |
| Anzahl Queues | 8 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 9216 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 4 MB |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
| Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN |
| Anzahl der VLANs | 1024 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 6 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 6 |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |