Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Zylinderkop PH Ø5,5x13mm ST gvz ZylKopf Gehärtet MIBZ13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube Zylinderkop PH Ø5,5x13mm ST gvz ZylKopf Gehärtet
Blechschraube Zylinderkop PH Ø5,5x13mm ST gvz ZylKopf Gehärtet
Artikel-Nr.:
     262-B247B04
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Blechschraube Zylinderkop PH Ø5,5x13mm ST gvz ZylKopf Gehärtet MIBZ13
Weitere Informationen:
Gehärtet:
ja
Gewindedurchmesser:
5.5 mm mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
13 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Phillips PH
Spitzenform:
selbstschneidend
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube, Linsen-Blechschraube, Selbstbohrende Schraube
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21603*
€ 0,29603*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2296*
€ 0,3096*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2322*
€ 0,3122*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,34*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
MI BZ 11
ab € 0,21603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.