Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschraube 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2820240
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     MIBZ11
EAN/GTIN:
     4012591653394
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Befestigungsschraube, Länge 11 mm. Zur Montage auf dem Mi-Gehäuseboden. Selbstfurchend und verzinkt. Kopfform: Zylinderkopf, Schraubsystem: Phillips PH, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, mit Spitze: false, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 11 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Gewindedurchmesser: 5,5 mm, Selbstbohrend: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MIBZ11
Ident Code:
2000339
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21603*
€ 0,29603*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2296*
€ 0,3096*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2322*
€ 0,3122*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,34*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
2000340
ab € 0,21603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.